› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FL CAT6 PATCH 0,5

Cod. Rexel CX2868596
Cod. Produttore 2868596
Cod. EAN 4046356519953

Informazioni principali

  • Ingresso: Monofase
  • Uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 0,5 A
  • Montaggio: Guida DIN
  • Tipo: Alimentatore switching
  • Serie: STEP POWER
  • Installazione: Montaggio diretto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching STEP POWER per montaggio su guida DIN e montaggio diretto, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 0,5 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

18 mm

altezza

90 mm

profondità

61 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

37,9 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

18 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

12 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

0,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

0,5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

95 ... 250 V

FL CAT6 PATCH 0,5