›

FL BT EPA 2 MODULO WIRELESS

Cod. Rexel CX1005869
Cod. Produttore 1005869
Cod. EAN 4055626476087

Informazioni principali

  • Serie: EPA 2
  • Tensione: 9 V DC - 30 V DC
  • Protezione: IP65
  • Connessione: M12
  • Bluetooth: 2.1+EDR/4.0
  • Rete: Ethernet
  • Antenna: interna
  • Comandi: AT e pulsante Mode

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo radio Bluetooth/Ethernet, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, antenna interna, IP65, 9 V DC ... 30 V DC, connessione M12, WEB, comandi AT e pulsante Mode

Caratteristiche tecniche

larghezza

67,8 mm

altezza

92,7 mm

profondità

33,2 mm

tipo di bus

Altro

Ethernet

numero di porte, altre

1

FL BT EPA 2 MODULO WIRELESS