› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FKDSO 2,5/ 4-L GN

Cod. Rexel CX2299398
Cod. Produttore 2299398
Cod. EAN 4017918886110

Informazioni principali

  • Connessione 1: IDC/FLK 26 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK 26 poli
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Tipo di cavo: Intestato
  • Serie: FLK 26/EZ-DR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 26-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 26-poli); lunghezza cavo: 1 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

26

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

FKDSO 2,5/ 4-L GN