› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

FKCVR 2,5/ 5-ST-5,08 BG NZC299

Cod. Rexel CX2297620
Cod. Produttore 2297620
Cod. EAN 4046356319652

Informazioni principali

  • • Connessione: PROFIBUS DP
  • • Utenze supportate: max 32
  • • Tipo modulo: Gateway
  • • Montaggio: Guida DIN
  • • Collegamento bus: Connettore bus
  • • Serie: Interface
  • • Compatibilità: Controllore superiore
  • • Applicazione: Sistemi Interface

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema Interface a un controllore di livello superiore mediante PROFIBUS DP. Le utenze del sistema Interface vengono collegate al gateway mediante un connettore bus per guide DIN (fornito in dotazione).

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,65 mm

altezza

107,7361 mm

profondità

113,8011 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

supporta il protocollo per PROFINET CBA

supporta il protocollo per PROFINET IO

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

FKCVR 2,5/ 5-ST-5,08 BG NZC299