›

FIX 506 LED 4K 7,2W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL120011N
Cod. Produttore LL120011N
Cod. EAN 8012680081806

Informazioni principali

Fix 506 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FIX 506 LED 4K 7,2W CORTEN è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da un design robusto e moderno con finitura corten. Con una potenza di 7,2 watt, offre un'efficienza energetica elevata e una luce nitida a 4000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione chiara e naturale. Questo apparecchio è progettato per garantire durata e affidabilità, rappresentando una scelta eccellente per chi cerca un prodotto elettrico performante e dal design contemporaneo.

Caratteristiche tecniche

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

50 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

375 lm

con corpo luminoso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

lunghezza

192 mm

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

corpo luminoso

LED sostituibile

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio a incasso

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a parete

FIX 506 LED 4K 7,2W CORTEN