›

FIX 506 LED 4K 7,2W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL120010N
Cod. Produttore LL120010N
Cod. EAN 8012680081776

Informazioni principali

Fix 506 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED FIX 506 con potenza di 7,2 watt, caratterizzata da una luce a temperatura colore 4000K che garantisce un'illuminazione neutra e uniforme. Il design compatto e il colore antracite la rendono ideale per ambienti moderni e funzionali. Questa lampada è adatta per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata, offrendo prestazioni affidabili e una resa luminosa costante.

Caratteristiche tecniche

colore della scatola

antracite

corpo luminoso

LED sostituibile

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

lunghezza

192 mm

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

50 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a incasso

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

prodotto Sustainable

Si

FIX 506 LED 4K 7,2W ANTRAC.