›

FIX 506 LED 3K 7,2W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1200113
Cod. Produttore LL1200113
Cod. EAN 8012680081790

Informazioni principali

Fix 506 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED FIX 506 con potenza di 7,2 watt e temperatura colore 3000K che offre un'illuminazione calda e accogliente. Il design in finitura corten conferisce un aspetto moderno e resistente, ideale per installazioni elettriche di alta qualità. Questo prodotto combina efficienza energetica e durata, garantendo prestazioni affidabili e un'illuminazione uniforme. Adatto per ambienti interni ed esterni, si distingue per la sua robustezza e il basso consumo energetico, rappresentando una soluzione avanzata nel settore dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a incasso

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

larghezza

50 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

lunghezza

192 mm

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

375 lm

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

FIX 506 LED 3K 7,2W CORTEN