›

FIX 506 LED 3K 7,2W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL1200083
Cod. Produttore LL1200083
Cod. EAN 8012680081707

Informazioni principali

Fix 506 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED FIX 506 con potenza di 7,2 watt e temperatura colore 3000K, che garantisce una luce calda e accogliente. Il design compatto e il colore bianco la rendono ideale per ambienti interni, offrendo un'illuminazione efficiente e duratura. Perfetta per chi cerca una soluzione luminosa a basso consumo energetico senza rinunciare alla qualità della luce.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

lunghezza

192 mm

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

colore della scatola

bianco

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

colore della luce

bianco

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a incasso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

esecuzione della superficie

opaco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

prodotto Sustainable

Si

FIX 506 LED 3K 7,2W BIANCO