›

FIX 506 LED 3K 7,2W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1200103
Cod. Produttore LL1200103
Cod. EAN 8012680081769

Informazioni principali

Fix 506 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED FIX 506 con temperatura colore 3000K che offre un'illuminazione calda e accogliente. Con una potenza di 7,2 watt, garantisce un'efficienza energetica elevata e una lunga durata. Il design compatto e il colore antracite la rendono adatta a molteplici ambienti, combinando funzionalità e stile moderno. Questa lampada è ideale per chi cerca una soluzione di illuminazione performante e dal basso consumo energetico.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

adatto per montaggio a incasso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

flusso luminoso effettivo

375 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

lunghezza

192 mm

tensione nominale

220 V

prodotto Sustainable

Si

FIX 506 LED 3K 7,2W ANTRAC.