Prodotti / Illuminazione /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL120005N
Cod. Produttore
LL120005N
Cod. EAN
8012680081622

Informazioni di prodotto

Fix 504 LED 4K Grigio

Documentazione tecnica

Il prodotto FIX 504 LED 600LM 4K in colore grigio rappresenta una soluzione di illuminazione efficiente e moderna per ambienti interni ed esterni. Dotato di tecnologia LED, garantisce un'elevata luminosità di 600 lumen con una temperatura di colore di 4000K, offrendo un'illuminazione chiara e naturale. La struttura in materiale di alta qualità assicura durabilità e resistenza, mentre il colore grigio conferisce un aspetto sobrio ed elegante. Ideale per applicazioni che richiedono una luce potente e affidabile, questo apparecchio si distingue per l'efficienza energetica e la lunga durata. La sua progettazione si adatta facilmente a diversi contesti di installazione grazie a caratteristiche di montaggio e fissaggio compatibili con le normative di sicurezza e protezione IP. Perfetto per ambienti di lavoro, spazi pubblici o aree di servizio, il FIX 504 LED combina funzionalità e design in un prodotto di alta qualità, contribuendo a creare ambienti ben illuminati e funzionali.

classe di protezione

I

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

esecuzione della superficie

opaco

flusso luminoso effettivo

300 lm

adatto per montaggio a incasso

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

lunghezza

130 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FIX 504 LED 4K 5,6W GRIGIO