›

FIX 504 LED 4K 5,6W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL120007N
Cod. Produttore LL120007N
Cod. EAN 8012680081684

Informazioni principali

Fix 504 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada FIX 504 LED 4K da 5,6W con finitura corten è una soluzione di illuminazione efficiente e moderna, ideale per chi cerca un prodotto durevole e dal design elegante. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico, con una temperatura colore di 4000 Kelvin che offre una luce naturale e confortevole. La finitura corten conferisce un aspetto rustico e raffinato, perfetto per ambienti che richiedono stile e funzionalità. Questo apparecchio si distingue per la sua affidabilità e per la capacità di integrarsi facilmente in diversi contesti elettrici, rappresentando una scelta eccellente per un'illuminazione di qualità.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

esecuzione della superficie

opaco

flusso luminoso effettivo

300 lm

adatto per montaggio a incasso

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

lunghezza

130 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

FIX 504 LED 4K 5,6W CORTEN