›

FIX 504 LED 4K 5,6W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL120006N
Cod. Produttore LL120006N
Cod. EAN 8012680081653

Informazioni principali

Fix 504 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto LED da incasso con potenza di 5,6 watt e temperatura colore 4000K, ideale per illuminazione efficiente e di qualità. Il design compatto e il colore antracite lo rendono adatto a diversi ambienti, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico. Perfetto per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono una luce naturale e duratura.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

opaco

flusso luminoso effettivo

300 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

adatto per montaggio a incasso

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

larghezza

50 mm

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

lunghezza

130 mm

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

alimentatore standard

FIX 504 LED 4K 5,6W ANTRAC.