›

FIX 504 LED 3K 5,6W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1200073
Cod. Produttore LL1200073
Cod. EAN 8012680081677

Informazioni principali

Fix 504 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED FIX 504 con potenza di 5,6 watt e temperatura colore 3000K, caratterizzata da un design elegante in finitura corten. Ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura, garantisce una luce calda e accogliente adatta a diversi ambienti. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico mantenendo un’elevata resa luminosa, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile e sostenibile per l’illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

130 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

3000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a incasso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

flusso luminoso effettivo

300 lm

esecuzione della superficie

opaco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

FIX 504 LED 3K 5,6W CORTEN