›

FIX 504 LED 3K 5,6W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1200063
Cod. Produttore LL1200063
Cod. EAN 8012680081646

Informazioni principali

Fix 504 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto LED da incasso con potenza di 5,6 watt e temperatura colore 3000K, ideale per illuminazione d’accento e ambienti interni. Il design compatto e il colore antracite lo rendono adatto a molteplici soluzioni di arredo, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Perfetto per chi cerca un prodotto di qualità nel settore dell’illuminazione elettrica con prestazioni luminose elevate e consumi ridotti.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

81 mm

adatto per montaggio a incasso

esecuzione della superficie

opaco

flusso luminoso effettivo

300 lm

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

lunghezza

130 mm

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

50 mm

FIX 504 LED 3K 5,6W ANTRAC.