› Illuminazione

FIX 503 LED 4K 4,2W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL120001N
Cod. Produttore LL120001N
Cod. EAN 8012680081509

Informazioni principali

  • Flusso luminoso: 450 lumen
  • Temperatura colore: 4K
  • Consumo energetico: 4,2 W
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP (robusto)
  • Tipo: Segnapasso LED
  • Applicazione: Scale e percorsi
  • Serie: FIX 503

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLL120001N è un segnapasso FIX 503 Led lombardo con un flusso luminoso di 450 lumen e una temperatura di colore di 4K. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta una finitura grigia che si integra facilmente in ambienti moderni e funzionali. Questo segnapasso a LED è progettato per offrire un'illuminazione efficace e durevole, grazie alla tecnologia LED che garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata. La sua forma lombarda e la compattezza lo rendono ideale per l'installazione in percorsi, scale o zone di passaggio, migliorando la sicurezza e l'estetica degli spazi. La robustezza del corpo e il grado di protezione IP assicurano affidabilità anche in ambienti soggetti a umidità o polvere. La facilità di collegamento e il design funzionale fanno di questo segnapasso un elemento indispensabile per impianti di illuminazione efficienti e di qualità.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio a incasso

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

225 lm

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

50 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

105 mm

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

prodotto Sustainable

Si

FIX 503 LED 4K 4,2W GRIGIO
€ 58,31 x 1 pz.
(pz.)