›

FIX 503 LED 4K 4,2W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL120003N
Cod. Produttore LL120003N
Cod. EAN 8012680081561

Informazioni principali

Fix 503 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La plafoniera LED FIX 503 con potenza di 4,2W offre un'illuminazione efficiente e moderna, caratterizzata da una temperatura colore di 4000K che garantisce una luce neutra ideale per ambienti interni. Il design in finitura corten conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, adatto a diverse soluzioni di arredo elettrico. Questo apparecchio è progettato per assicurare risparmio energetico e lunga durata, rappresentando una scelta affidabile per chi cerca qualità e funzionalità nell'illuminazione a LED.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

I

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

flusso luminoso effettivo

225 lm

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per montaggio a incasso

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

lunghezza

105 mm

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

corpo luminoso

LED sostituibile

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

prodotto Sustainable

Si

FIX 503 LED 4K 4,2W CORTEN