› Illuminazione

FIX 503 LED 4K 4,2W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL120000N
Cod. Produttore LL120000N
Cod. EAN 8012680081479

Informazioni principali

Fix 503 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto FIX 503 LED 450LM 4K BIANCO offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità grazie alla tecnologia LED. Con un flusso luminoso di 450 lumen e una temperatura di colore di 4K, garantisce una luce bianca naturale ideale per ambienti di lavoro e spazi di illuminazione generale. La sua costruzione robusta e di alta qualità assicura durabilità e affidabilità nel tempo. La compatibilità con sistemi di alimentazione di tensione specifici e il design compatto rendono questa lampada LED versatile e facile da integrare in diverse installazioni elettriche. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, perfetto per ambienti professionali e domestici. La tecnologia LED consente un consumo energetico contenuto, riducendo i costi di gestione e l'impatto ambientale. Ideale per applicazioni di illuminazione di ambienti interni, questa lampada rappresenta una soluzione efficiente, duratura e di alta qualità per ogni esigenza di illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

225 lm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a incasso

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

colore della scatola

bianco

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

105 mm

prodotto Sustainable

Si

FIX 503 LED 4K 4,2W BIANCO