›

FIX 503 LED 4K 4,2W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL120002N
Cod. Produttore LL120002N
Cod. EAN 8012680081530

Informazioni principali

Fix 503 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto LED FIX 503 con potenza di 4,2 watt e temperatura colore 4000K che garantisce un'illuminazione naturale e uniforme. Il design compatto e il colore antracite lo rendono ideale per ambienti moderni, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Questo faretto è perfetto per applicazioni di illuminazione interna dove è richiesta una luce chiara e brillante con un basso consumo energetico.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

105 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

50 mm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

adatto per montaggio a parete

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

opaco

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a incasso

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

flusso luminoso effettivo

225 lm

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

prodotto Sustainable

Si

FIX 503 LED 4K 4,2W ANTRAC.