› Illuminazione

FIX 503 LED 3K 4,2W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1200013
Cod. Produttore LL1200013
Cod. EAN 8012680081493

Informazioni principali

  • Potenza: 4,2W
  • Temperatura luce: 3000K
  • Colore: Grigio
  • Tecnologia: LED
  • Protezione: IP/NEMA per interni
  • Applicazione: Passaggi interni
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: FIX 503

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il segnapasso FIX 503 Led Lombardo in colore grigio rappresenta una soluzione moderna e funzionale per l'illuminazione di passaggi e percorsi interni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La tecnologia LED a luce calda da 3K offre un'illuminazione uniforme e di basso consumo energetico, contribuendo a creare ambienti più sicuri e accoglienti. La forma lombarda si integra facilmente in diversi contesti architettonici, mentre il colore grigio si abbina facilmente con vari stili di arredamento. Questo dispositivo di segnalazione e orientamento è progettato per un'installazione semplice e sicura, rispettando le normative di protezione IP e NEMA per ambienti interni. Ideale per ambienti residenziali, commerciali e industriali, il segnapasso LED garantisce funzionalità e design elegante senza compromessi sulla qualità.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

81 mm

flusso luminoso effettivo

225 lm

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per montaggio a incasso

tensione nominale

220 V

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

105 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

50 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

3000 K

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

prodotto Sustainable

Si

FIX 503 LED 3K 4,2W GRIGIO
€ 58,31 x 1 pz.
(pz.)