Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-00700
Cod. Produttore
151-00700
Cod. EAN
4031026231730

Informazioni di prodotto

  • Diametro tubo: 4,5-17,0 mm
  • Fissaggio: perni a saldare M6
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata
  • Colore: Nero (BK)
  • Dimensioni (LxWxH): 28,6x11,0x18,7 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Protezione al fuoco: UL 94 HB
  • Serie: CTC-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento di fissaggio per tubi corrugati con diametro nominale de 4,5 a 17,0 mm. Per perni a saldare M6. Sistema soft-push per una facile installazione, senza attrezzo. Il tubo viene bloccato con un click. Il tubo non può scivolare grazie allo speciale profilo interno della clip. La clip può essere svitata e quindi facilmente rimossa dal perno. Questi supporti sono utilizzati nel settore dell'automotive, nella produzione di cablaggi e nel settore elettrico. Il montaggio sempplice e veloce dei tubi corrugati è il motivo del loro successo universale.

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Alloggiamento per perno saldato

Serie

CTC Series

Produttore

Fissaggio tubi corrugati CTC4.5 soft-push perni M6 automotive elettrico cablaggi