Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710140
Cod. Produttore
BIZ710140
Cod. EAN
3700420320951

Informazioni di prodotto

  • Dimensione vite: Ø 10 x 120 mm
  • Dimensione caviglia: Ø 14 x 69 mm
  • Resistenza taglio cemento: 182 daN
  • Resistenza strappo cemento: 134 daN
  • Materiale: Acciaio bicromato
  • Rondelle: nylon e acciaio
  • Per scaldabagno: fino a 200 l
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di fissaggio per scaldabagno progettato per pareti solide, adatto a scaldabagni fino a 200 litri. Il kit include 4 viti a doppio filetto per legno e metallo in acciaio bicromato, 4 tasselli, 4 rondelle piatte in nylon e 4 rondelle e dadi in acciaio. Le viti hanno dimensioni di 10 x 120 mm, mentre i tasselli misurano 14 x 69 mm. Le rondelle piatte in nylon sono studiate per evitare la deformazione della staffa di supporto dello scaldabagno, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. La resistenza al taglio del blocco di cemento è di 182 daN per punto di ancoraggio, mentre la resistenza allo strappo è di 134 daN per punto di aggancio. Materiali di alta qualità assicurano durata e affidabilità nell’installazione elettrica. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Kit scaldabagno per pareti piene, composto da 4 viti a doppia filettatura legno e metallo, in acciaio bicromato

Protezione della superficie

Altro

Lunghezza del tassello

69 mm

Profondità di foratura min.

80 mm

con vite

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

dimensione della filettatura in pollici

Altro

con filettatura

diametro di foratura

14 mm

Produttore

Kit fissaggio scaldabagno acciaio bicromato pareti piene