Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-01198
Cod. Produttore
151-01198
Cod. EAN
4031026469959

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66HIRHS
  • Colore: Nero (BK)
  • Ø foro fiss. (FH): 6,4 - 7,0 mm
  • Ø legat. max: 22,0 mm
  • Larghezza (W): 10,0 mm
  • Lunghezza (L): 34,5 mm
  • Spessore pannello: 0,7 - 4,0 mm
  • Serie: AHC25FT6LG

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Consente un fissaggio semplice e sicuro dei cavi. Chiusura automatica per risparmiare tempo durante l'installazione. Può essere facilmente riaperto. Il disco regola la cravatta per le pressioni provenienti da varie direzioni e riduce al minimo l'ingresso di polvere e sporco. Le clip per cablaggi automatici sono state sviluppate per la manutenzione dei cablaggi del motore nell'industria automobilistica. Vengono utilizzate anche nell'industria elettrica per la manutenzione di tubi e cablaggi. Grazie alla loro versatilità e alle loro specifiche tecniche, possono adattarsi a diversi settori.

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

diametro del tubo/cavo

16 ... 22 mm

Produttore

Fissaggio per tubi e cablaggi AHC25 clip chiusura automatica riutilizzabile industria automotive ed elettrica