Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPSC17
Cod. Produttore
PSC17
Cod. EAN
8030343128378

Informazioni di prodotto

Il fissaguaina TXPSC17 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla base di ancoraggio integrata.
  • Posizionamento orientabile con fissaggio a sei fori per una maggiore precisione.
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza contro torsioni e movimenti della guaina.
  • Affidabilità e durabilità anche in ambienti industriali pesanti.
  • Contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici, ottimizzando la funzionalità.
Fissa guaina con clip PSC17 realizzata in plastica trasparente di alta qualità con dentatura interna per un fissaggio sicuro e stabile. Il materiale PVDF garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione delle guaine. Design funzionale per un montaggio semplice e rapido, assicurando un'ottima tenuta senza danneggiare i cavi. Adatto per l'organizzazione e la gestione efficiente degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fissaguaina è costituito da una base di ancoraggio integrata che determina la possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile della guaina. Adatto per installazioni industriali ed applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri elettrici. I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti: Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori. Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

Temperatura d'esercizio

-40 ... 150 °C

Produttore

Fissaguaina orientabile PSC17 PVDF per impianti industriali