Prodotti /

Cod. Rexel
LWKBM1L21
Cod. Produttore
KBM1L21
Cod. EAN
8013975115084
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A STELO OMNIDIREZIONALE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 2NA+1NC LENTO. ASTA FLESSIBILE

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Asta a molla

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

195 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K stelo omnidirezionale flessibile 2NO+1NC custodia plastica EN 50047 ingresso basso cavo