Prodotti /

Cod. Rexel
LWPLNU1HSBW
Cod. Produttore
PLNU1HSBW
Cod. EAN
8013975078600

Informazioni di prodotto

Il finecorsa LWPLNU1HSBW garantisce un'installazione rapida e affidabile, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie alla leva con rotella centrale
  • Design compatto per risparmiare spazio
  • Grado di protezione IP65 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata con contatti 1NO+1NC
  • Riduzione dei fermi macchina grazie a finecorsa preciso
  • Efficienza energetica migliorata con controllo ottimale
Descrizione del produttore: FINECORSA METALLICO SERIE PL, A LEVA CON ROTELLA CENTRALE, CONTATTI 2NC. IP65

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

84 mm

altezza del sensore

120 mm

lunghezza del sensore

40,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C