Prodotti /

Cod. Rexel
LWKBE1S11P
Cod. Produttore
KBE1S11P
Cod. EAN
8013975118245

Informazioni di prodotto

Il finecorsa serie K offre soluzioni efficienti per il controllo meccanico in impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie all'ingresso cavo dal basso e dimensioni standard EN 50047
  • Montaggio rapido con custodia in plastica leggera e robusta
  • Contatti affidabili 1NA+1NC a scatto per connessioni sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento preciso e duraturo del sistema di controllo
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla qualità dei materiali
  • Possibile risparmio energetico derivante da un controllo ottimale dei dispositivi
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, A LEVA CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA IN PLASTICA PG13,5

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

19 mm

altezza del sensore

110 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C