Prodotti /

Cod. Rexel
LWKPF1S11
Cod. Produttore
KPF1S11
Cod. EAN
8013975150306
Descrizione del produttore: FINECORSA METALLICO PRECABLATO SERIE K, A LEVA REGOLABILE CON ROTELLA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

158 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa metallico precablato leva regolabile con rotella contatti 1NA+1NC scatto serie K