Prodotti /

Cod. Rexel
LWKMB1S02
Cod. Produttore
KMB1S02
Cod. EAN
8013975115664

Informazioni di prodotto

FINEC.ASTA ROT. PLAST.2NC SC.
Descrizione del produttore: LIMIT SWITCH, K SERIES, TOP ROLLER PUSH PLUNGER, 1 BOTTOM CABLE ENTRY. DIMENSIONS TO EN 50047, METAL BODY, CONTACTS 2NC SNAP ACTION. PLASTIC ROLLER

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

11 mm

altezza del sensore

85 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C