Prodotti /

Cod. Rexel
LWKMB2S02
Cod. Produttore
KMB2S02
Cod. EAN
8013975115756
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, AD ASTA CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA, CONTATTI 2NC A SCATTO. ROTELLA IN METALLO

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

11 mm

altezza del sensore

85 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K asta con rotella metallo 2NC custodia metallica ingresso cavo basso