Prodotti /

Cod. Rexel
LWKMB2L02
Cod. Produttore
KMB2L02
Cod. EAN
8013975115695
Descrizione del produttore: FINECORSA SERIE K, AD ASTA CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA, CONTATTI 2NC LENTO. ROTELLA IN METALLO

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

11 mm

altezza del sensore

85 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Finecorsa serie K asta con rotella metallo custodia metallica 2NC lento ingresso cavo basso EN 50047