› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Filtro M5 per cassa filtrante aggiuntiva ventilazione civile residenziale

Cod. Rexel VR0000022342
Cod. Produttore 0000022342
Cod. EAN 8010300223421

Informazioni principali

  • Serie: 22329
  • Filtro: M5
  • Uso: Cassa filtrante
  • Tipo: Aggiuntivo
  • Applicazione: Filtrazione aria
  • Protezione: Standard M5
  • Compatibilità: Codice 22329
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Filtro aggiuntivo di classe M5 con bordo integrato, progettato per migliorare la qualità dell'aria negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un'efficace filtrazione delle particelle di polvere e impurità, contribuendo alla protezione e al corretto funzionamento degli apparecchi elettrici. La struttura robusta e il design compatto ne facilitano l'installazione e la manutenzione, assicurando prestazioni affidabili e durature in ambienti industriali e commerciali. Descrizione del produttore: Filtro M5 per cassa filtrante aggiuntiva cod. 22329.

Caratteristiche tecniche

classe del filtro

M5

Con bordo filtro

Filtro M5 per cassa filtrante aggiuntiva ventilazione civile residenziale