› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

FIL-1S-1-20A-230AC-UT FILTRO EMC

Cod. Rexel CX1292318
Cod. Produttore 1292318
Cod. EAN 4063151525170

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Tensione DC max: 220 V
  • Montaggio: su NS 35
  • Tipo: Filtro EMC
  • Fase: Monofase
  • Serie: FIL-1S-1
  • Applicazione: AC e DC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 20 A

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

250 V

numero di poli lato primario

2

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

20 ... 20 A

FIL-1S-1-20A-230AC-UT FILTRO EMC