Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710327
Cod. Produttore
BIZ710327

Informazioni di prodotto

Lana di roccia tagliafuoco pretagliata per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio nei giunti grazie alla pretagliatura
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con mastici BIZ 710 325 e BIZ 710 326

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per maggiore sicurezza
  • Isolamento termico efficiente, con potenziali risparmi energetici

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fibra minerale tagliafuoco progettata per garantire un'elevata resistenza al calore e protezione contro la propagazione delle fiamme. Le sue dimensioni di 25x48x60 cm la rendono ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una barriera ignifuga affidabile. Questo materiale isolante assicura sicurezza e durata, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici in ambienti critici. Descrizione del produttore: Lana di roccia tagliafuoco 25 x 48 x 600 mm (x 15). Lana di roccia pretagliata progettata per l'uso di supporto ai mastici BIZ 710 325 e BIZ 710 326. Facile da montare nei giunti.

materiale

Altro

Produttore

Lana di roccia tagliafuoco pretagliata 25x48x600 mm per giunti isolamento termico e sicurezza