Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Speciali di Allarme, Audio, Telefonici e Sicurezza / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /
Cavo Colore 825
Rosso
Cavo Isolamento 826
100/100 V
Cavo Applicazione 827
Incendio EN54
Cavo Euro Classe 831
Cca s1b d1 a1
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
Cavo Categoria 1 828
PH30
Cavo Norma 830
EN54 Antincedio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te