Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITPH215RZM100
Cod. Produttore
PH215RZM100
Cod. EAN
8029427037057

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: CU 2x1,50 mm²
  • Isolamento: Gomma silicone G29
  • Guaina Esterna: Termoplastico LSZH M16 Rosso
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Temperatura impiego: -20/+90 °C
  • Raggio minimo curvatura: 12 x O.D.
  • Classe CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: PH30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo ITC PH 2 X 1,50 LSZH ROSSO MAT.100 è un componente di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali LSZH (Low Smoke Zero Halogen), garantisce una ridotta emissione di fumi tossici in caso di incendio, migliorando la sicurezza ambientale. Il colore rosso matte permette una facile identificazione e visibilità nei sistemi di cablaggio. La sezione di 2 x 1,50 mm² assicura una capacità di trasmissione adeguata per circuiti di potenza e controllo, rispettando le normative europee di classe e compatibilità CPR. La robustezza del materiale e la rigidità del cavo sono studiate per garantire durabilità e facilità di posa anche in ambienti complessi. Ideale per installazioni industriali, civili o specializzate, questo cavo si distingue per le sue caratteristiche di sicurezza, qualità dei materiali e performance affidabili, rendendolo una scelta eccellente per sistemi elettrici che richiedono elevati standard di protezione e funzionamento.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo elettrico 2x1,50 mm² LSZH rosso matte 100 m per installazioni industriali e civili