Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22167
Cod. Produttore
0000022167
Cod. EAN
8010300221670

Informazioni di prodotto

FG 150
Ventilatore FG 150 realizzato in plastica resistente, ideale per applicazioni di ventilazione elettrica. Il design compatto e funzionale garantisce un'efficace circolazione dell'aria, assicurando prestazioni affidabili e durature. La struttura in plastica conferisce leggerezza e facilità di installazione, mantenendo al contempo robustezza e resistenza nel tempo. Progettato per integrarsi facilmente in diversi ambienti, questo ventilatore rappresenta una soluzione efficiente per il miglioramento della qualità dell'aria negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Griglia fissa antiurto, resistente agli UV.

colore

Bianco

profondità di incasso

28 mm

materiale

Plastica

Diametro nominale del condotto

150 mm

Larghezza nominale del condotto

150 mm

Altezza nominale del condotto

150 mm

Passaggio libero

155 %

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

198 mm

Diametro facciata

155 mm

altezza frontale

198 mm

Produttore

Griglia fissa antiurto FG 150 resistente UV per aspirazione domestica