Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710233
Cod. Produttore
BIZ710233
Cod. EAN
3700420321538

Informazioni di prodotto

Prodotto ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione con fissaggi rapidi
  • Risparmio di tempo grazie alla confezione da 100 pezzi
  • Compatibilità con tubi e guaine Ø 16-20 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura degli impianti
  • Riduzione di possibili dispersioni o danni ai cavi
  • Maggiore efficienza e durata dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Confezione da 100 fissaguaina in materiale resistente, progettati per il fissaggio e la protezione di un singolo cavo o tubo. Il design garantisce una distanza zero dalla parete, assicurando un'installazione stabile e ordinata. Ideali per applicazioni elettriche, offrono una soluzione pratica per mantenere i cavi in posizione, prevenendo danni e facilitando la gestione degli impianti. La superficie è protetta per garantire durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Per fori e scanalature elettriche. Per posa di guaine e tubazioni Ø 16 a 20 mm.

colore

Grigio

Tipologia

A una vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

16 mm

rivestito in plastica

diametro

16 ... 20 mm

Produttore

Fissaguaine per tubi e guaine Ø16-20 mm confezione 100 pezzi installazione elettrica rapida e sicura