Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ240020
Cod. Produttore
BIZ240020

Informazioni di prodotto

Clip preisolata maschio gialla, ideale per connessioni sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design preisolato
  • Compatibilità con conduttori da 4 a 6 mm²
  • Materiale in ottone stagnato per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili che garantiscono sicurezza
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a contatti ottimali
  • Manutenzione minima nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il fermaglio maschio giallo è progettato per connessioni elettriche affidabili, adatto per conduttori massicci con una gamma AWG da 12 a 10. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, garantisce sicurezza e durabilità nelle applicazioni industriali. La misura della filettatura di collegamento metrica è 6,3x0, offrendo una connessione stabile e precisa. Il design ergonomico facilita l’installazione e assicura un contatto elettrico ottimale, rendendo questo componente ideale per cablaggi industriali che richiedono prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Clip preisolata maschio, gialla, 4-6 mm² 6,3 x 0,8 mm (x 100) in ottone stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

24 mm

corrente massima (Imax)

24 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6,3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Larghezza puntale piatto

6,35 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip preisolata maschio gialla 4-6 mm² ottone stagnato connessioni elettriche rapide sicure