Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ240001
Cod. Produttore
BIZ240001
Cod. EAN
3700420331414

Informazioni di prodotto

Clip preisolata maschio ideale per connessioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla preisolazione
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide
  • Materiale in ottone stagnato per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e sicure
  • Riduzione del rischio di cortocircuiti
  • Migliore efficienza energetica grazie a contatti ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip isolata di colore rosso, progettata per connessioni elettriche sicure e affidabili. Adatta per conduttori massicci con sezione da 0,25 a 1,5 mm², garantisce un collegamento stabile grazie alla sua struttura in metallo resistente e all’isolamento protettivo. La forma della flangia è studiata per facilitare il montaggio e assicurare una perfetta tenuta elettrica. Ideale per applicazioni industriali e cablaggi dove è richiesta precisione e durata nel tempo. Il prodotto è conforme agli standard tecnici per il settore elettrico e offre una soluzione pratica per il collegamento di fili elettrici con gamma AWG da 22 a 16. Descrizione del produttore: Clip preisolata maschio, rossa, 0,5-1,5 mm² 6,3 x 0,8 mm (x 100) in ottone stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

corrente massima (Imax)

10 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip preisolata maschio rossa 0,5-1,5 mm² ottone stagnato per connessioni elettriche rapide e sicure