Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ235030
Cod. Produttore
BIZ235030
Cod. EAN
3700420331391

Informazioni di prodotto

Clip isolata femmina rossa per connessioni affidabili e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla forma standardizzata 6,3 x 0,8 mm
  • Consente risparmio di tempo nelle operazioni di cablaggio
  • Confezione da 100 pezzi per una gestione efficiente del materiale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature con clip in ottone stagnato
  • Adatta a conduttori da 0,5 a 1,5 mm² per diverse applicazioni
  • Riduzione del rischio di guasti elettrici e miglioramento dell’efficienza energetica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip isolante rossa per connessioni elettriche, adatta per conduttori massicci con sezione da 0,25 a 1,5 mm². Progettata per garantire un isolamento sicuro e una connessione affidabile, è compatibile con terminali a linguetta da 6,35x0 mm. La clip supporta un range AWG da 22 a 16, offrendo versatilità nell’utilizzo su diversi tipi di cavi elettrici. Realizzata con materiali di isolamento di alta qualità, assicura protezione contro cortocircuiti e dispersioni, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Clip isolata femmina, rossa, 0,5-1,5 mm² 6,3 x 0,8 mm (x 100) in ottone stagnato.

isolamento

PVC

corrente massima (Imax)

10 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip isolata femmina rossa 0,5-1,5 mm² 6,3x0,8 mm ottone stagnato confezione 100 pezzi per cablaggi elettrici affidabili