Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSF29P29
Cod. Produttore
8BSF29P29
Cod. EAN
8030343119833

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FEMMINA
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: PG29
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Norme: ISO metrico
  • Serie: TX8BSF29P29
Pressacavo femmina con filettatura interna PG29, grado di protezione IP68, ideale per connessioni elettriche con elevata resistenza a polvere e acqua. Realizzato in materiale resistente di colore nero, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche in ambienti difficili. La filettatura interna facilita il collegamento con componenti filettati esterni, assicurando una tenuta stabile e duratura. Progettato per applicazioni che richiedono protezione elevata e robustezza, è adatto per uso professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto PG ed ISO metrico in plastica. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

59,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

46 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo femmina IP68 PG29 resistente per impianti industriali e ferroviari