Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSF12P13
Cod. Produttore
8BSF12P13
Cod. EAN
8030343123731

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FEMMINA
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: PG13,5
  • Materiale: Plastica
  • Applicazioni: Industria pesante, ferroviario
  • Standard: ISO metrico
  • Serie: TX8BSF12P13
  • Uso: Installazioni elettriche
Connettore femmina diritto con filettatura interna PG13,5, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e acqua. Realizzato in materiale resistente e di colore nero, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili in ambienti difficili. La filettatura assicura un fissaggio stabile e duraturo, mentre il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti. Adatto a impianti industriali e civili che necessitano di componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto PG ed ISO metrico in plastica. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

95 mm

lunghezza totale

43,2 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

29 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo femmina PG13,5 IP68 per impianti industriali