Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSF10P07
Cod. Produttore
8BSF10P07
Cod. EAN
8030343121959

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Femmina IP68
  • Filetto: PG07
  • Serie: SF10
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Materiale: Plastica
  • Standard: ISO metrico
  • Applicazioni: Industria pesante
Connettore femmina a diritto con filettatura interna PG7, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Realizzato in materiale resistente di colore nero, assicura una connessione sicura e duratura in impianti elettrici, offrendo affidabilità e protezione in ambienti difficili. La filettatura di collegamento PG7 facilita l’installazione e il fissaggio, rendendo questo componente ideale per applicazioni che richiedono robustezza e tenuta stagna. Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto PG ed ISO metrico in plastica. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

9 mm

lunghezza totale

38,9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG7

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo femmina PG7 IP68 nero per impianti industriali