Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSFB23U16
Cod. Produttore
6BSFB23U16
Cod. EAN
8030343118485

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Femmina
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Filetto: UNEF
  • Compatibilità: Connettori Amphenol
  • Applicazioni: Industria pesante, ferroviario
  • Serie: SFB23
  • Dimensioni: 1 3/16"
Il raccordo femmina diritto con filettatura interna UNEF da 1 3/16 pollice è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente, presenta una finitura nera e assicura un grado di protezione IP66, che lo rende adatto all'uso in ambienti con presenza di polvere e getti d'acqua. La filettatura interna consente un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni che richiedono connessioni filettate di alta qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori Amphenol. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

7 mm

lunghezza totale

56 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

UNEF

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Ottone

diametro nominale

23 mm

dimensione nominale in pollici

1 3/16 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo femmina filettato UNEF plastica IP66 industriale ferroviario