Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSFB17U16
Cod. Produttore
6BSFB17U16
Cod. EAN
8030343125285

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FEMM.
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: NERO
  • Filetto: SFB17 1 3/16
  • Materiale: Plastica
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Uso: Connettori Amphenol
  • Serie: TX6BSFB17U16
Il raccordo femmina diritto con filettatura interna UNEF da 1 3/16 pollice è realizzato in materiale resistente di colore nero, garantendo un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Progettato per connessioni filettate sicure e stabili, offre affidabilità e durata nel tempo per applicazioni elettriche che richiedono tenuta e protezione in ambienti gravosi. La sua costruzione robusta assicura facilità di installazione e compatibilità con sistemi di cablaggio professionali. Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori Amphenol. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

7 mm

lunghezza totale

47,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

UNEF

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

diametro esterno più grande

36 mm

materiale della filettatura

Ottone

diametro nominale

17 mm

dimensione nominale in pollici

1 3/16 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo femmina IP66 filettatura UNEF nero per industria e ferroviaria