Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSFA12U09
Cod. Produttore
6BSFA12U09
Cod. EAN
8030343121287

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Tipo: Raccordo femmina
  • Filettatura: UNEF 3/4"
  • Compatibilità: Connettori Amphenol
  • Applicazioni: Industria pesante, ferroviario
  • Materiale: Plastica
  • Serie: TX6BSFA
Il raccordo diritto femmina TEAFLEX è progettato con filettatura interna UNEF da 3/4 di pollice, garantendo una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale resistente di colore nero, offre un grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e protezione contro polvere e getti d'acqua potenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di protezione ambientale, questo componente combina robustezza e facilità di installazione grazie alla filettatura filettata interna. La sua struttura è pensata per durare nel tempo anche in condizioni operative gravose. Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori Amphenol. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

41,2 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

UNEF

minimo diametro interno del flessibile

12,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

26 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo femmina filettatura UNEF 3/4 IP66 per installazioni elettriche industriali