Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732278
Cod. Produttore
BIZ732278

Informazioni di prodotto

Felpa Kensington navy 3XL, ideale per installatori che cercano praticità e comfort.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da indossare grazie al tessuto elasticizzato
  • Colletto e polsini a coste per una migliore vestibilità
  • Tasche con zip YKK per sicurezza degli oggetti personali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale 95% cotone per comfort e traspirabilità
  • Design resistente e duraturo
  • Logo in rilievo per un tocco professionale
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Felpa Kensington blu navy taglia 3XL, 95% cotone, 5% elastan. Colletto a coste e tasche con zip YKK. Orlo e fondo manica a coste. Logo in rilievo. Descrizione del produttore: Felpa Kensington blu navy taglia 3XL, 95% cotone, 5% elastan. Colletto a coste e tasche con zip YKK. Orlo e fondo manica a coste. Logo in rilievo.

colore

Nero

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Dimensioni (US/CA)

XXXL

Genere

Uomini

dimensione

54 ... 56

Produttore

Felpa Kensington navy 3XL cotone elasticizzato tasche con zip YKK per installatori elettrici