Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731805
Cod. Produttore
BIZ731805

Informazioni di prodotto

Felpa con cappuccio Evolution: praticità e comfort per ogni utilizzo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da indossare durante le operazioni grazie al design ergonomico
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e protezione
  • Vestibilità regolabile per adattarsi a ogni movimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Comodità elevata con mesh 3D interno al cappuccio
  • Tasche con cerniera per sicurezza e praticità
  • Design moderno e versatile per uso quotidiano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Felpa con cappuccio di colore grigio, caratterizzata da dettagli funzionali come la chiusura frontale con zip e tasche con cerniera. Realizzata in tessuto confortevole e resistente, è ideale per garantire calore e libertà di movimento durante l'attività lavorativa. Il design semplice e moderno, unito alla qualità dei materiali, rende questa felpa un capo pratico e versatile per chi necessita di abbigliamento da lavoro affidabile e confortevole. Descrizione del produttore: Felpa con cappuccio Evolution, grigio chiné, taglia L, una maglia col cappuccio davvero trendy. Vantaggio: il mesh 3D dentro al cappuccio è comodissimo. Le tasche con cerniera e la vita regolabile sono molto pratiche.

colore

Grigio

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Dimensioni (US/CA)

L

Genere

Uomini

dimensione

43 ... 44

Serie

EVOLUTION

Produttore

Felpa con cappuccio Evolution grigio chiné mesh 3D tasche con cerniera vita regolabile uso quotidiano e lavoro tecnico