Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SD5700121
Cod. Produttore
80SD5700121
Cod. EAN
8033959746578

Informazioni di prodotto

Rivelatore di calore FDT500, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e materiali di alta qualità
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Rilevamento tempestivo di variazioni di temperatura per prevenire incendi
  • Efficienza energetica grazie al controllo preciso delle condizioni termiche
  • Durata e resistenza garantite nel tempo

Documentazione tecnica

Rivelatore di calore FDT500 progettato per garantire un rilevamento affidabile e tempestivo di variazioni di temperatura anomale in impianti elettrici. Questo dispositivo è essenziale per la sicurezza degli ambienti industriali e civili, offrendo prestazioni elevate e compatibilità con sistemi di allarme antincendio. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, contribuendo alla protezione efficace degli impianti elettrici da possibili danni termici.

con marchio Q

diametro

90 mm

altezza

40 mm

numero max. collegabile in rete

128

collegabile in rete tramite cavo

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

colore

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

massimo termico

Produttore

Rivelatore calore FDT500 alta precisione sicurezza impianti elettrici residenziali industriali