Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SD5200121
Cod. Produttore
80SD5200121
Cod. EAN
8034034442408

Informazioni di prodotto

Il rilevatore di gas GPL FDGPL400 garantisce sicurezza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con diverse configurazioni elettriche
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio continuo e preciso delle perdite di gas GPL
  • Risparmio energetico grazie alla prevenzione di fughe
  • Maggiore sicurezza ambientale e domestica

Documentazione tecnica

Rilevatore di gas GPL progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici e ambientali. Questo dispositivo assicura un monitoraggio costante delle perdite di gas GPL, offrendo un sistema affidabile per la prevenzione di situazioni di rischio. Facile da installare e compatibile con diverse configurazioni elettriche, rappresenta una soluzione essenziale per la protezione degli ambienti domestici e industriali. La sua tecnologia avanzata consente una rilevazione precisa e tempestiva, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza.

diametro

90 mm

altezza

48 mm

tensione d’esercizio

24 V

gas esplosivo

rileva altri tipi di gas

colore

Bianco

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di segnalazione

ottico

Produttore

Rilevatore gas GPL FDGPL400 alta precisione sicurezza impianti domestici e industriali facile installazione